曜日別特売

米国NIOSH認証 N95マスク 個別包装

米国NIOSH認証 N95マスク 個別包装 - RABLISS米国NIOSH認証 N95マスク 個別包装 - RABLISS米国NIOSH認証 N95マスク 個別包装 - RABLISS米国NIOSH認証 N95マスク 個別包装 - RABLISS米国NIOSH認証 N95マスク 個別包装 - RABLISS米国NIOSH認証 N95マスク 個別包装 - RABLISS米国NIOSH認証 N95マスク 個別包装 - RABLISS米国NIOSH認証 N95マスク 個別包装 - RABLISS

米国労働安全衛生研究所(NIOSH)認証
米国NIOSH認証N95:TC-84A-7447
米国CDC(米国疾病予防管理センター)の規格をクリア
高い捕集効率で、着用者への粒子の侵入を防ぎます
排気弁なし折りたたみ式
4層立体構造
顔への高密着性ソフトな着用感

材質(本体・フィルタ部)外層:PPスパンボンド不織布、フィルター層:PPメルトブロー高ろ過不織布、 中層:PPニードルパンチ不織布、 内層:PPスパンボンド不織布、(紐部)ポリウレタン、(ノーズクランプ部)鉄、ポリプロピレン寸法(mm)115×160(±5)入数(枚)20構造4層包装形態個別包装対象風邪、花粉、PM2.5内容量1箱(20枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52594555KO308
オープン
4,800
5,280(税込)
4日以内出荷
返品不可
52594564KO312
オープン
4,800
5,280(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする