RABLISS
N95 マスク カップ型 米国NIOSH 認証
アメリカ国立労働安全衛生研究所(NIOSH)認証正規品
紐の長さは調整可能です。
高い捕集効率で、着用者への粒子の侵入を防ぎます
排気弁なしカップ式
顔への高密着性
ソフトな着用感
材質
外層:PPスパンボンド不織布、フィルター層:PPメルトブロー高ろ過不織布(2層)、内層:PET不織布、紐部:ポリウレタン、ノーズクランプ部:アルミニウム、ポリウレタン
形状
カップ型
質量(g)
約12.5(1枚あたり)
入数(枚)
20
寸法(cm)
約15.5×13×5
対象
風邪、花粉、PM2.5
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52594580
KO313
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください