RABLISS
紛失防止タグ
プッシュ通知でお知らせ
不要な追跡に使われないように設計されています
大切な人やペットを見守るお守りに
誰かがiTrackerを見つけた場合、登録情報を表示する事ができます。
材質
PC
本体寸法(mm)
27×44×9
本体質量(g)
約9.6(電池含む)
対応機種
IOS 14.5以降のiPhone、iPod touch、iPadOS 14.5以降のiPad
電池
CR2032ボタン電池
作業温度範囲(℃)
-20~60
音量(dB)
スピーカー:80
待機時間
約100日
内容量
1台
注意
※アプリと連携するため、Apple IDが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52594537
KO331
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください