曜日別特売

おひとりさま用 超高速弁当箱炊飯器

おひとりさま用 超高速弁当箱炊飯器 - RABLISSおひとりさま用 超高速弁当箱炊飯器 - RABLISSおひとりさま用 超高速弁当箱炊飯器 - RABLISSおひとりさま用 超高速弁当箱炊飯器 - RABLISSおひとりさま用 超高速弁当箱炊飯器 - RABLISSおひとりさま用 超高速弁当箱炊飯器 - RABLISSおひとりさま用 超高速弁当箱炊飯器 - RABLISSおひとりさま用 超高速弁当箱炊飯器 - RABLISS

感染リスクを抑える新しい生活様式
ひとり用に最適!
炊き立てのホカホカごはんが食べれる!
コンパクトだからバッグにすっぽりイン
使いやすい
デザインもシンプルで使いやすい
静音設計
静かに炊けるから周りを気にせず使える

セット内容本体、電源コード、内釜、内ブタ、計量カップ、取扱説明書、保証書材質PP、SUS、シリコン質量(g)(商品)約850消費電力(W)300電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×125×95コード長さ(mm)約800最大炊飯量0.15L(1合)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52594336KO172
オープン
5,200
5,720(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする