RABLISS
酸素発生器
定格電圧
AC100V士10%
ガスの種類
酸素
使用周囲温度(℃)
5~40
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電力(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
流量(L/min)
酸素濃度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52594494
KO306
約6.8
250
約200×320×400
酸素:2~9(本機の最適な流量は2です)
30~93(流量によって変動します)
オープン
¥
70,000
¥
77,000
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52594510
KO307
約21
480
約350×330×660
酸素:1~5
93±3(固定式)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください