曜日別特売

CO2モニター 二酸化炭素測定器

CO2モニター 二酸化炭素測定器 - RABLISSCO2モニター 二酸化炭素測定器 - RABLISSCO2モニター 二酸化炭素測定器 - RABLISSCO2モニター 二酸化炭素測定器 - RABLISSCO2モニター 二酸化炭素測定器 - RABLISSCO2モニター 二酸化炭素測定器 - RABLISSCO2モニター 二酸化炭素測定器 - RABLISSCO2モニター 二酸化炭素測定器 - RABLISS
(1件のレビュー)

二酸化炭素濃度(CO2濃度)、温度、湿度をリアルタイムで計測できる、コンパクトサイズなCO2濃度測定器。
CO2濃度から密状況を簡単に判別でき、適切な換気のタイミングが一目で分かります。
自宅や店舗、オフィスなど様々な場所で大活躍。
換気が滞りがちなこれからの季節の感染症対策の必需品です。

セット内容CO2モニター・ミニ本体、USBケーブル、取扱説明書・保証書寸法(mm)約70×48×82質量(g)約97ガスの種類CO2入力電圧(V)DC5温度測定範囲(℃)-10~50連続使用時間(時間)6測定範囲(ppm)CO2濃度:400~5000バッテリー容量(mAh)1600リチウムイオン電池充電方式micro-USB湿度測定範囲(%RH)20~85内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52594406KO260
オープン
9,500
10,450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52594406
2026-01-30
用途: 暖を取る
奈良能サービス業

画面が見やすいです。
結果も明確に教えてくれて、重宝してます。
ただ、電池式ではなく、USBケーブルの充電式なので、設置場所を選びます。
あと、思ったより高かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする