ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ネックバンドタイプ 耳を塞がない ミュートスイッチ付き 単一指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ネックバンドタイプ 耳を塞がない ミュートスイッチ付き 単一指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ネックバンドタイプ 耳を塞がない ミュートスイッチ付き 単一指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ネックバンドタイプ 耳を塞がない ミュートスイッチ付き 単一指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ネックバンドタイプ 耳を塞がない ミュートスイッチ付き 単一指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ネックバンドタイプ 耳を塞がない ミュートスイッチ付き 単一指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ネックバンドタイプ 耳を塞がない ミュートスイッチ付き 単一指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ネックバンドタイプ 耳を塞がない ミュートスイッチ付き 単一指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコム
(1件のレビュー)

骨伝導タイプの有線ヘッドセットです。耳に入れることによる蒸れや疲労から耳を開放し、負担を抑えて快適に装着できるオープンイヤータイプです。
骨伝導タイプは、空気の振動により音を伝えるのではなく、骨の振動により音を伝えることができます。
耳を塞がないから、周囲の環境音も同時に聞くことができます。
購入後、パソコンやタブレットに挿してすぐ使える有線タイプ(USB-Aコネクター)です。ペアリングや事前の充電は不要。Web会議中に接続が切れる心配もいりません。
重さ約31g(ケーブル含まず)と軽量で、耳元はもちろん、頭や首が痛くなりにくい仕様です。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルマイクアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
採用マイクは、洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。
メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
髪型の乱れを気にせず装着でき、長時間の使用でも疲れにくいネックバンドタイプです。
ケーブルの長さは、ゆったりと接続ができる約1.9mです。
耳から入る音を遮断したい場合、集中したい場合に便利な耳せんを付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

付属品耳せんブラック質量(g)約31(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.9対応機種USB-A端子を装備したパソコン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×145×45アーム長さ(mm)【マイク】約100マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB-A端子保証期間1年間指向性【マイク】単一指向性装着方式ネックバンドタイプマイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52596445HS-BC05UBK
9,360
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52596445
2024-09-12
用途: テレワークなど
建設業・工事業

ケーブルの長さが十分あるので使いやすい
マイクのon-offがランプ表示で分かりやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする