ELECOM SeeQVault Desktop Drive USB3.2(Gen1) Black

ELECOM SeeQVault Desktop Drive USB3.2(Gen1) Black - エレコムELECOM SeeQVault Desktop Drive USB3.2(Gen1) Black - エレコムELECOM SeeQVault Desktop Drive USB3.2(Gen1) Black - エレコムELECOM SeeQVault Desktop Drive USB3.2(Gen1) Black - エレコム

テレビやレコーダーを買い換えた際、録画番組を引き継げる”SeeQVault規格”に対応した外付けHDDです。
SeeQVaultとは、同規格に対応した機器間での再生互換性と強固なセキュリティを同時に実現するコンテンツ保護技術です。
将来テレビやレコーダーを買い換えても、SeeQVault対応機器で録画された番組は、次の新しい機器で再生が可能です。
同一メーカー機種間に限ります。
録画した番組は同一メーカーのSeeQVault対応機器間ならば、好きな場所のテレビに接続して、録画番組を再生することが可能です。
テレビやレコーダーの機器が故障したとしても、同一メーカーの機種間なら機器を交換すれば、本製品に録画された番組は再生できます。
4K映像は録画のみ対応です。録画映像の引き継ぎはできません。
録画した番組のソート・検索機能につきましては、接続する機器(テレビ・レコーダー・STB(セットトップボックス)等)に依存します。
HDDの性能・寿命を維持するには、製品の熱対策が鍵を握ります。本製品は暖かい空気は上方に昇る熱の性質を考慮し、縦置きでも横置きでも、空気の流れを下方から上方に逃がす、空気の通り道を考えたダブルデッキエアフロー構造を実現しました。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。
ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。
本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○付属品USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))ケーブル(約0.9m コネクター含まず)×1、ACアダプター、横置き用ゴム足×1対象パソコン標準でUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))USB2.0ポートを搭載したパソコンブラック備考※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。規格【電気用品安全法】PSEマーク表示本体質量(g)約800対応OSWindows 11/10コネクタ形状USB-B×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×183×35(本体のみ/突起部を除く)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))回転数非固定保証期間1年間使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。フォーマット形式【出荷時】NTFSLED【アクセスLED】○ボタン数【1Click】なしファンなし入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター)ドライブ数1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52596199ELD-QEN020UBK/EI区分:0.002 ※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。2
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
52596208ELD-QEN040UBK/EII区分:0.001175 ※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。4
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
52596217ELD-QEN060UBK/EIII区分:0.0007833 ※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。6
オープン
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
52596226ELD-QEN080UBK/EIII区分:0.000775 ※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。8
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする