曜日別特売

OAタップ 10個口 スイッチ無し ホコリシャッター付 固定&吊下可能 1m

OAタップ 10個口 スイッチ無し ホコリシャッター付 固定&吊下可能 1m - エレコムOAタップ 10個口 スイッチ無し ホコリシャッター付 固定&吊下可能 1m - エレコムOAタップ 10個口 スイッチ無し ホコリシャッター付 固定&吊下可能 1m - エレコムOAタップ 10個口 スイッチ無し ホコリシャッター付 固定&吊下可能 1m - エレコムOAタップ 10個口 スイッチ無し ホコリシャッター付 固定&吊下可能 1m - エレコムOAタップ 10個口 スイッチ無し ホコリシャッター付 固定&吊下可能 1m - エレコムOAタップ 10個口 スイッチ無し ホコリシャッター付 固定&吊下可能 1m - エレコムOAタップ 10個口 スイッチ無し ホコリシャッター付 固定&吊下可能 1m - エレコム

熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。
プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
ACアダプターを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。
狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。
受けた電圧や回数により性能は劣化します。
家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は、電気工事士による施工が必要です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書材質本体:ABS樹脂 プラグ:PVC樹脂 差込口:ユリア樹脂質量(g)約390スイッチ×定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数10個口コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピンフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52596147ECT-0101BKブラック
3,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52596156ECT-0101WHホワイト
3,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする