シンコハンガー
抗菌セットハンガースリム
抗菌加工で安心してご使用いただけます。
材質
本体、フック/ポリプロピレン 抗菌剤入
幅(mm)
410
高さ(mm)
205
質量(g)
52
奥行(mm)
8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52595377
4973228303054
1セット(5本組)
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
52595386
4973228303153
1セット(10本組)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください