曜日別特売

フォレスタ 40W

フォレスタ 40W - シンコハンガーフォレスタ 40W - シンコハンガー

天然木ならではの重厚感とぬくもりのあるジャケットハンガー

材質本体/天然木 フック/鉄・クロームメッキ / /幅(mm)420高さ(mm)270質量(g)345奥行(mm)40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525951494973228263402クリア
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
525951584973228263495ブラウン
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする