シンコハンガー
フォレスタ 55W
天然木ならではの重厚感とぬくもりのあるジャケットハンガー
材質
本体/天然木 フック/鉄・クロームメッキ / /
幅(mm)
420
高さ(mm)
270
質量(g)
380
奥行(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52595210
4973228263709
クリア
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
7日以内出荷
52595219
4973228263792
ブラウン
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください