曜日別特売

フォレスタ 25W

フォレスタ 25W - シンコハンガー

天然木ならではの重厚感とぬくもりのあるジャケットハンガー

材質本体/天然木 フック/鉄・クロームメッキ / /幅(mm)420高さ(mm)270質量(g)275奥行(mm)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525950974973228263198ブラウン
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
525950884973228263105クリア
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする