シンコハンガー
モノクローゼット シャツハンガーラバー
洋服がすべり落ちにくいハンガー
材質
本体/ABS樹脂 フック/鉄・亜鉛メッキ 滑り止め/ゴム質樹脂
幅(mm)
420
色
ホワイト
高さ(mm)
217
質量(g)
72
奥行(mm)
6
内容量
1セット(5本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52595438
4973228606650
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください