曜日別特売

フォレスタ 55S

フォレスタ 55S - シンコハンガーフォレスタ 55S - シンコハンガー

天然木ならではの重厚感とぬくもりのあるジャケットハンガー

材質本体/天然木 フック/鉄・クロームメッキ ストップバー/ハイインパクトスチロール・ラバー加工 /幅(mm)420高さ(mm)250質量(g)355奥行(mm)55内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525951854973228263600クリア
オープン
3,490
3,839(税込)
7日以内出荷
525951944973228263693ブラウン
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする