モノクローゼット シャツハンガー ノンスリップ

モノクローゼット シャツハンガー ノンスリップ - シンコハンガーモノクローゼット シャツハンガー ノンスリップ - シンコハンガーモノクローゼット シャツハンガー ノンスリップ - シンコハンガーモノクローゼット シャツハンガー ノンスリップ - シンコハンガーモノクローゼット シャツハンガー ノンスリップ - シンコハンガーモノクローゼット シャツハンガー ノンスリップ - シンコハンガーモノクローゼット シャツハンガー ノンスリップ - シンコハンガーモノクローゼット シャツハンガー ノンスリップ - シンコハンガー

洋服がすべり落ちにくいPVCコーティングハンガー。

材質本体・フック/鉄・クロームメッキ 滑り止め/ポリ塩化ビニール樹脂幅(mm)395高さ(mm)185質量(g)60奥行(mm)5内容量1セット(5本組)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525954044973228606353ホワイト
オープン
719
791(税込)
7日以内出荷
525954204973228606377グレー
オープン
719
791(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする