シンコハンガー
リバース ジャケットスリムストップ42
再利用樹脂で環境に配慮したスリムなジャケットハンガー。
材質
本体/再生ポリプロピレン ストップバー/再生スチロール樹脂・ラバー加工 フック/鉄・ユニクロメッキ
幅(mm)
420
色
ブラック
高さ(mm)
215
質量(g)
89.5
奥行(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52595246
4973228053584
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください