曜日別特売

F-Fit フォーストップハンガー

F-Fit フォーストップハンガー - シンコハンガーF-Fit フォーストップハンガー - シンコハンガーF-Fit フォーストップハンガー - シンコハンガーF-Fit フォーストップハンガー - シンコハンガーF-Fit フォーストップハンガー - シンコハンガーF-Fit フォーストップハンガー - シンコハンガーF-Fit フォーストップハンガー - シンコハンガーF-Fit フォーストップハンガー - シンコハンガー

バーが着脱式の為、スラックス4本を簡単に掛けられます。

材質本体/ポリプロピレン フック/ABS樹脂 スラックス掛けバー/ハイインパクトスチロール・ラバー加工幅(mm)355ブラック高さ(mm)370質量(g)195奥行(mm)63収納本数(本)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525949144973228540183
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする