曜日別特売

モノクローゼット ボトムスバー4段

モノクローゼット ボトムスバー4段 - シンコハンガーモノクローゼット ボトムスバー4段 - シンコハンガーモノクローゼット ボトムスバー4段 - シンコハンガーモノクローゼット ボトムスバー4段 - シンコハンガーモノクローゼット ボトムスバー4段 - シンコハンガーモノクローゼット ボトムスバー4段 - シンコハンガーモノクローゼット ボトムスバー4段 - シンコハンガーモノクローゼット ボトムスバー4段 - シンコハンガー

ボトムス4本収納が出来、バーが前に動き掛けやすいハンガー

材質本体・フック/ポリプロピレン ストップバー/ハイインパクトスチロール・ラバー加工幅(mm)390高さ(mm)400質量(g)301奥行(mm)20収納本数(本)4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525949394973228616154ホワイト
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
525949484973228616178グレー
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする