曜日別特売

フォレスタ ボトムス

フォレスタ ボトムス - シンコハンガーフォレスタ ボトムス - シンコハンガーフォレスタ ボトムス - シンコハンガーフォレスタ ボトムス - シンコハンガー

天然木ならではの重厚感とぬくもりのあるボトムハンガー

材質本体/天然木 フック・クリップ/鉄・クロームメッキ / /幅(mm)280高さ(mm)145質量(g)115奥行(mm)25収納本数(本)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525950094973228263907クリア
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
525950184973228263990ブラウン
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする