シンコハンガー
モノクローゼット ネクタイハンガー クロス
ネクタイを10本収納でき取りやすいハンガー
材質
本体・フック/ABS樹脂
幅(mm)
130
高さ(mm)
290
質量(g)
98
奥行(mm)
15
収納本数(本)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52595465
4973228616055
ホワイト
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
52595474
4973228616079
グレー
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください