曜日別特売

モノクローゼット ベルトホルダー

モノクローゼット ベルトホルダー - シンコハンガーモノクローゼット ベルトホルダー - シンコハンガーモノクローゼット ベルトホルダー - シンコハンガーモノクローゼット ベルトホルダー - シンコハンガーモノクローゼット ベルトホルダー - シンコハンガーモノクローゼット ベルトホルダー - シンコハンガーモノクローゼット ベルトホルダー - シンコハンガーモノクローゼット ベルトホルダー - シンコハンガー

回転式フックでクローゼットに掛けやすく、ベルト収納に最適

材質本体・フック/ポリプロピレン幅(mm)215高さ(mm)240質量(g)84奥行(mm)40収納本数(本)14内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525950274973228616550ホワイト
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
525950364973228616574グレー
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする