シンコハンガー
折りたたみハンガー
出張や旅行にもコンパクトに持ち運びができます。
材質
本体・フック/ABS樹脂
幅(mm)
360
色
グレー
高さ(mm)
185
質量(g)
73
奥行(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52594905
4973228088173
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください