着物ハンガー 雅の舞

着物ハンガー 雅の舞 - シンコハンガー着物ハンガー 雅の舞 - シンコハンガー着物ハンガー 雅の舞 - シンコハンガー着物ハンガー 雅の舞 - シンコハンガー着物ハンガー 雅の舞 - シンコハンガー

着物ハンガーの決定版

材質本体/ABS樹脂 フック・帯掛けバー/ポリプロピレン幅(mm)468-1325竹柄高さ(mm)230質量(g)204奥行(mm)24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525948874973228675793
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする