充電式ポータブル冷蔵冷凍庫15L

充電式ポータブル冷蔵冷凍庫15L - アイリスオーヤマ充電式ポータブル冷蔵冷凍庫15L - アイリスオーヤマ充電式ポータブル冷蔵冷凍庫15L - アイリスオーヤマ充電式ポータブル冷蔵冷凍庫15L - アイリスオーヤマ充電式ポータブル冷蔵冷凍庫15L - アイリスオーヤマ充電式ポータブル冷蔵冷凍庫15L - アイリスオーヤマ充電式ポータブル冷蔵冷凍庫15L - アイリスオーヤマ充電式ポータブル冷蔵冷凍庫15L - アイリスオーヤマ

様々な充電バッテリー仕様のためコンセントがない場所でも使用できます。場所で使用しやすい落ち着いたカラーのポータブル冷蔵冷凍庫です。
-20~20℃温度設定(冷凍・冷蔵)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。
USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状でついているので、スマートフォンなどの充電も可能です。
車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5.5時間、5℃設定時で約14.5時間と長時間使用することができます

付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード、バッテリーホワイト質量(g)10000消費電力(W)45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード)出力USBポート:5V、1A電源交流電源:100V、50/60Hz(ACアダプター使用)・直流電源:12V/24V方式コンプレッサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×320×260使用推奨温度範囲(℃)10~35(加温機能はありません)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)15600定格内容積(L)約15内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52598658IPD-B2A-W
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1¥700/税込¥770
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする