ポータブル冷蔵庫リチウムバッテリー

ポータブル冷蔵庫リチウムバッテリー - アイリスオーヤマ

充電式ポータブル冷凍冷蔵庫(IPD-B2A-W)・充電式ポータブル冷温庫(IPDW-B3A-W)専用、別売の大容量バッテリーです。
満充電で冷蔵(5℃)設定の場合、充電式ポータブル冷凍冷蔵庫(IPD-B2A-W)は約14時間、充電式ポータブル冷温庫(IPDW-B3A-W)は約14.5時間使用可能です。
充電式ポータブル冷温庫(IPDW-B3A-W)はバッテリースロットが2箇所あり、バッテリーを2個セットすることで使用時間が2倍になります。
バッテリーの残容量表示ボタンを押すと、ランプが点灯し残容量を確認することができます。電気用品安全法に基づくPSEマーク表示商品です。

グレー質量(g)1000使用温度(℃)10~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×75充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)15600内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52598694RBL111156-H
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする