曜日別特売

HDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 左向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠

HDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 左向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠 - エレコムHDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 左向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠 - エレコムHDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 左向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠 - エレコムHDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 左向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠 - エレコムHDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 左向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠 - エレコムHDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 左向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠 - エレコムHDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 左向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠 - エレコムHDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 左向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠 - エレコム

ケーブルの出っ張りを抑えられるL字型コネクターを採用。左側にHDMI出力端子があるノートパソコンにおすすめの左向きタイプです。
ノートパソコン接続時、マウス操作をする手にケーブルが干渉せず、パソコン周りのスペースを有効に使えます。
デスクトップパソコンやテレビの裏など、狭い場所でもケーブルが場所を取らずに使えます。機器を壁に寄せて設置できます。
配線時の取り回しがしやすく束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約4.5伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzケーブルタイプやわらか内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52596908CAC-HD14EYL10BK約1※コネクタ含まずHDMIプラグ(タイプA・19ピン)、HDMIプラグ(タイプA・19ピン)左向き
2,765
1,498
1,648(税込)
当日出荷
52596926CAC-HD14EYL15BK約1.5※コネクタ含まずHDMIプラグ(タイプA・19ピン)
3,040
1,790
1,969(税込)
当日出荷
52596944CAC-HD14EYL20BK約2※コネクタ含むHDMIプラグ(タイプA・19ピン)、HDMIプラグ(タイプA・19ピン)左向き
3,812
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする