水拭きモップ

水拭きモップ - ダイト水拭きモップ - ダイト水拭きモップ - ダイト水拭きモップ - ダイト水拭きモップ - ダイト

業界初 常にきれいな水で洗浄、しっかり脱水
浄水汚水分離式で常にきれいな水でモップを洗浄(実用新案登録済み)
研究開発された、浄水と汚水が分かれる設計で常にきれいな水でモップの洗濯が可能です。
手を汚さず、モップの洗浄、脱水が可能
かんたん洗浄、脱水
前後・左右180度可動のフレキシブルヘッド
スリム設計で省スペース

材質バケツ:ABS、PP、ステンレス、モップ:マイクロファイバー、PP質量(kg)バケツ:約1.0、モップ:約0.60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:220×220×375、モップ:320×120×1380繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52594729EBM-280
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

洗濯絞り機能付きマイクロファイハ?ーモッフ? EBM-280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする