Bluetoothミニキーボード パンタグラフ式 ブラック

Bluetoothミニキーボード パンタグラフ式 ブラック - エレコムBluetoothミニキーボード パンタグラフ式 ブラック - エレコムBluetoothミニキーボード パンタグラフ式 ブラック - エレコムBluetoothミニキーボード パンタグラフ式 ブラック - エレコムBluetoothミニキーボード パンタグラフ式 ブラック - エレコムBluetoothミニキーボード パンタグラフ式 ブラック - エレコムBluetoothミニキーボード パンタグラフ式 ブラック - エレコムBluetoothミニキーボード パンタグラフ式 ブラック - エレコム

持ち運びに便利な最薄部が6.5mm、重さが264gの薄型・軽量Bluetooth(R)パンタグラフミニキーボードです。
省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、Bluetooth(R)に対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。
Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売))
パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。
専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。
キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ「パンタグラフ方式」を採用しています。
Windows OS、Android OS/macOS/iOS、iPadOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。
コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語78キーを採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。
外出先での使用にも安心な電池式です。
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。

付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2ブラック質量(g)【キーボード本体】約264※電池を含まず電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本適合規格Bluetooth 3.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 9.0、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。接続方式Bluetooth(R)無線方式対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】286.5×121.5×20.4通信方式GFSK方式キー配列78キー(日本語配列) ※iOSのかな入力には対応していません。保証期間6カ月間キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値(想定)ホットキー数13キー接続台数3台電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHID(Human Interface Device)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52596427TK-FBP102BK/EC
4,120
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする