曜日別特売

カジュアルガジェットポーチ 大容量

カジュアルガジェットポーチ 大容量 - エレコムカジュアルガジェットポーチ 大容量 - エレコムカジュアルガジェットポーチ 大容量 - エレコムカジュアルガジェットポーチ 大容量 - エレコムカジュアルガジェットポーチ 大容量 - エレコムカジュアルガジェットポーチ 大容量 - エレコムカジュアルガジェットポーチ 大容量 - エレコムカジュアルガジェットポーチ 大容量 - エレコム

ACアダプターやモバイルバッテリーなど様々なガジェットを収納して持ち運べるポーチです。
表生地には様々なシーンで使えるカジュアル生地を採用しています。
ポーチの内生地には収納物を傷つけにくい起毛素材を使用しています。
豊富な小分けポケットで収納物を細かく整理できます。
持ち運びやカバンからの取り出しに便利な引き手ハンドルがついています。

材質主材質:ポリエステル質量(g)約105タイプポーチ幅W×厚さ×高さH(mm)約220×60×120ポケット【気室内】小物ポケット×4・ファスナーポケット×1気室数1気室内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52596120BMA-F01XBKブラック
3,140
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52596129BMA-F01XGYグレー
3,140
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52596138BMA-F01XNVネイビー
3,140
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする