墨東化成工業
常温アスファルト合材用プライマー「BKスプレー」
常温合材のために開発したスプレー型プライマー。舗設面を接着面に改質し、常温合材の定着を促進。帯状に噴射されて端部にしっかり塗布できます。
使用の目安
1缶で1~2(m
2
)使用
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅配送はできません。直射日光を避け、通風の良い所に保管して下さい。缶が錆びて内容物が漏出、又は噴出する恐れがある為、水回り等の湿気の高い所
※での保管は避けて下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598378
-
1箱(480mL×6本)
2880mL
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52598387
-
1箱(480mL×24本)
11520mL
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52598396
-
1箱(480mL×120本)
57600mL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52598405
-
1箱(480mL×240本)
115200mL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。