曜日別特売

ヘアアイロン ケース 収納 ポーチ 耐熱 温度250度 吊り下げ ストラップ付 コード収納ポケット付

ヘアアイロン ケース 収納 ポーチ 耐熱 温度250度 吊り下げ ストラップ付 コード収納ポケット付 - エレコムヘアアイロン ケース 収納 ポーチ 耐熱 温度250度 吊り下げ ストラップ付 コード収納ポケット付 - エレコムヘアアイロン ケース 収納 ポーチ 耐熱 温度250度 吊り下げ ストラップ付 コード収納ポケット付 - エレコムヘアアイロン ケース 収納 ポーチ 耐熱 温度250度 吊り下げ ストラップ付 コード収納ポケット付 - エレコムヘアアイロン ケース 収納 ポーチ 耐熱 温度250度 吊り下げ ストラップ付 コード収納ポケット付 - エレコムヘアアイロン ケース 収納 ポーチ 耐熱 温度250度 吊り下げ ストラップ付 コード収納ポケット付 - エレコムヘアアイロン ケース 収納 ポーチ 耐熱 温度250度 吊り下げ ストラップ付 コード収納ポケット付 - エレコムヘアアイロン ケース 収納 ポーチ 耐熱 温度250度 吊り下げ ストラップ付 コード収納ポケット付 - エレコム

アツアツのヘアアイロンをそのまましまえるヘアアイロンホルダーです。髪を巻いたらすぐにしまって即出勤OK。バタバタする毎朝のスタイリングを時短できます。
耐熱温度が約250度だから、ヘアアイロンが冷めるまで待つ必要がなく、使用した直後でも収納できます。スタイリング中の一時置きにも便利です。
洗面所のタオルハンガーにかけられるワイドストラップと、S字フックにかけられるスリムストラップが付いています。
ワイドストラップは約5.8cmと幅広で、出し入れする際にぶらつきにくく安定して使用できます。
あらかじめタオルハンガーやフックの耐荷重をご確認ください。
円筒型だからつるしている状態でも取り出し口がつぶれず、片手で簡単に収納することができます。
側面ファスナーを開くとシート状になり、洗面台や机でもスタイリング中のヘアアイロンを一時置きできます。
コードをヘアアイロン本体と分けて収納できる外ポケット付き。コードを熱から保護し破損を防ぎます。マチ部分がゴムになっているので、取り出し口を大きく開けられてかさばりやすいコードを入れやすい構造です。
取り出し口のスナップボタンを留めるとヘアアイロンの飛び出しを防ぎます。旅行などの持ち運びの際も安心です。
お手持ちのヘアアイロンやインテリアに合わせて選べる、ベーシックな3色を採用しています。
1kg以上のヘアアイロンには使用しないでください。
高熱により内生地が縮むことがありますが、耐熱機能には影響がないためご安心ください。
保管するときは必ず電源を切ってください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

セット内容ケース本体×1材質表地:ポリウレタン100%、裏地:ポリエステル50%、ナイロン50%質量(g)約110対応機種直径約85mm以内のヘアアイロン ※レバー部含む外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】約140×90×340ストラップ長(mm)ストラップ:約60、ベルト:約115収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×55×325(ヘアアイロン本体収納部)※参考、約14~11.5×20~70×23(コードポケット)※参考内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52596987BA-HIHLFBKブラック
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
52596996BA-HIHLFGRグレー
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
52596978BA-HIHLFBEベージュ
オープン
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする