曜日別特売

モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 PD 最大20W 入出力(Type C×1) 出力(USB A×2)

モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 PD 最大20W 入出力(Type C×1) 出力(USB A×2) - エレコム

USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリーです。
本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。
モバイルバッテリー本体を約3時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。
USB Power Delivery 18W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
USB-Aポートを2ポート、USB Type-C(USB-C)ポートを1ポート搭載しており、3ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデルです。
複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。
本製品(バッテリー容量10000mAh)でスマートフォンを約3.3回充電可能です。
満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
USB Type-C(USB-C)コネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。
USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(USB-C)コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート対応iPhoneも充電可能です。
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。
500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。
JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。

その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum付属品なし質量(g)約184適合規格○PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(USB-C)ポート×1・USB-Aポート×2定格入力電圧(V)5・9・12対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×17×114バッテリー充電式リチウムイオン電池定格出力電圧USB Type-C(USB-C)は5V/9V/12V、USB-Aは5V/9V/12V定格入力電流(A)3・2・1.5バッテリー電圧(V)3.85保証期間1年間充電時間(時間)約3.5※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合バッテリー容量(mAh)10000定格出力電流合計20W、USB Type-C(USB-C)は3A/2.22A/1.66A、USB-Aは3A/2A/1.5A繰り返し使用500回バッテリー容量(Wh)38.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52596506EC-C11BKブラック
オープン
取扱い終了
52596515EC-C11WFしろちゃん(ホワイト×ブラック)
オープン
取扱い終了
52596524EC-C11WHホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

モバイルバッテリー EC-C11BK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする