カメヤマ
トゥルムランタンS
ドイツ語で「塔」を意味する「トゥルム」。シンプルでインダストリアルなデザインにアンティークなカラーリングをあわせました。
材質
鉄・ガラス
寸法(mm)
本体サイズ:Φ152×H352(ハンドル含む)
色
アンティークゴールド
質量(g)
510
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598536
J8030010AGO
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください