シトロネラカップ

シトロネラカップ - カメヤマ

虫が嫌うといわれるシトロネラにレモンユーカリオイルを配合。
シトロネラは夏の野外レジャーなどでの虫除けとして必需品です。シトロネラオイルやレモンユーカリオイルは、レモンに似た強い香りが特徴で天然の虫除けアロマとして注目されています。

材質シトロネラ・レモンユーカリオイル配合寸法(mm)Φ53×H68質量(g)100香り柑橘系の香り燃焼時間(時間)約20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52598554A8690500
600
579
637(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする