ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機 ライトティグ

ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機 ライトティグ - IKURATOOLS(育良精機)ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機 ライトティグ - IKURATOOLS(育良精機)ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機 ライトティグ - IKURATOOLS(育良精機)

パルス機能搭載により多彩な母材の高品質溶接を実現。
離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。
業界初高周波高電圧スタート機能搭載(非接触でアークを起動し溶接品質の向上)
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載しております。

仕様アップスロープ:0~15.0秒、ダウンスロープ:0~15.0秒、プリフロー:0~5.0秒、ポストフロー:0~20.0秒、スポット溶接時間:0.1~99.9秒、初期電流設定(A):5~200付属品トーチケーブル8m/アースクリップ付ケーブル3m/タングステン電極Φ2.4mm×2個/コレットボディ×2個(Φ2.4・Φ3.2)/コレットチャック×4個(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.4・Φ3.2)/ノズル×4個(NO.4・NO.5・NO.6・NO.7)/ロングキャップ×1個/ショートキャップ×1個/絶縁カバー×1個/ショルダーベルト質量(kg)35周波数(Hz)パルス:0.2~500電流(A)クレーター:5~200、パルスベース:5~200定格入力電圧(V)100(50/60Hz)定格出力電流(A)200(5~200)/手棒溶接:170(20~170)入力電圧(V)充電回路部定格:100(50/60Hz)出力電流(A)充電回路部:10外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×550×500溶接電流(A)5~200、パルス:5~200電池充電回路部:リン酸鉄リチウムイオン電池パルス幅1~99%定格使用率(%)50定格負荷電圧(V)24出力電流範囲(A)5~200/手棒溶接:20~170最高無負荷電圧(V)55無負荷電圧(V)52.8入力電流(A)充電回路部:8以下内容量1台
注意
※個人宅様への配送は不可です。
※納入時フォークリフトや複数人での荷下ろしが必要になる場合が御座います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52597389ISK-Li200TIG
1,380,000
999,800
1,099,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする