A型切断器700L(アセチレン用)火口3本付

A型切断器700L(アセチレン用)火口3本付 - 阪口製作所

アセチレン用のA型切断器です。
火口3本付です。

仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850全長(mm)700質量(g)910切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52598055CT-02-700
26,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする