曜日別特売

小型加熱器火口 プロパン用

小型加熱器火口 プロパン用 - 阪口製作所小型加熱器火口 プロパン用 - 阪口製作所

小型加熱器用の火口です。
プロパン用です。

使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法
板厚(mm)
ガス消費量(L/h)
火口番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52597757HT-01 LP#1500W16-20作業板厚:5~10可燃性:15001500
6,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
52597766HT-01 LP#2500W16-20W作業板厚:5~15可燃性:25002500
6,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

加熱器の炎の比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする