阪口製作所
ハイパワー線状加熱器火口 プロパン用
ハイパワー線状加熱器用の火口です。
プロパン用です。
ねじ寸法
W12-24
使用ガス
プロパン
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.04
酸素圧力(MPa)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
ガス消費量(L/h)
火口番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597854
SHT-02 LP#1
作業板厚:9~12
可燃性:4120
1
¥
7,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52597870
SHT-02 LP#2
作業板厚:12~16
可燃性:4870
2
¥
7,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52597879
SHT-02 LP#3
作業板厚:16~22
可燃性:5600
3
¥
7,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください