曜日別特売

小型加熱器火口 アセチレン用

小型加熱器火口 アセチレン用 - 阪口製作所小型加熱器火口 アセチレン用 - 阪口製作所

小型加熱器用の火口です。
アセチレン用です。

ねじ寸法W16-20使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
ガス消費量(L/h)
火口番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52597739HT-01 AC#1500作業板厚:5~10可燃性:15001500
7,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
52597748HT-01 AC#2500作業板厚:5~15可燃性:25002500
7,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

加熱器の炎の比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする