阪口製作所
大型加熱器火口 プロパン用
大型加熱器用の火口です。
プロパン用です。
ねじ寸法
W25.4-17
使用ガス
プロパン
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.08
酸素圧力(MPa)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
ガス消費量(L/h)
火口番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597800
HT-03 LP#7500
作業板厚:5~40
可燃性:7500
7500
¥
12,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52597809
HT-03 LP#10000
作業板厚:5~50
可燃性:10000
10000
¥
12,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
加熱器の炎の比較
参考になった