曜日別特売

超硬スクエアエンドミル ion Depo Type A 4枚刃

超硬スクエアエンドミル ion Depo Type A 4枚刃 - TOWA[切削工具]

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。
耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。

用途
被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数4表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005内容量1本
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52605877IAS430-0100-00400494-68875041
6,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52605886IAS430-0150-00600496-25995041.5
6,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52605895IAS430-0300-00800494-51495043
2,480
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52605904IAS430-0500-02000495-16246065
5,520
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
52605920IAS430-0600-02400494-99906066
5,840
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
52605929IAS430-0700-01800496-25927087
8,560
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
52605938IAS430-0750-01900496-57307087.5
10,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
52605947IAS430-0800-03200496-41748088
11,920
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
52605956IAS430-0850-02200494-520780108.5
13,440
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
52605965IAS430-0900-02300496-414180109
13,440
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
52605974IAS430-0950-02400496-413880109.5
15,520
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52605990IAS430-1000-02500496-4150801010
8,240
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52605999IAS430-1000-04000496-5687901010
14,640
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606008IAS430-1200-03000495-16361101212
11,280
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606017IAS430-1200-04800501-43741201212
22,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606026IAS430-1600-03200501-58731201616
18,080
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606035IAS430-0550-01400496-73025065.5
6,000
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606044IAS430-0100-00250495-00645041
3,920
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606060IAS430-0150-00400496-41905041.5
3,920
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606069IAS430-0450-01200495-00605064.5
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606078IAS430-0600-01500495-16375066
3,040
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606087IAS430-0200-00800494-68355042
4,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606096IAS430-0250-01000496-73255042.5
4,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606105IAS430-0400-01600496-73065064
5,360
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606114IAS430-0800-02000495-16147088
6,160
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606130IAS430-0650-01700496-56917086.5
10,240
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606139IAS430-0200-00500494-84265042
2,400
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606148IAS430-0250-00700495-15885042.5
2,400
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606157IAS430-0300-01200495-00135043
5,040
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606166IAS430-0500-01300495-31335065
2,880
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52606175IAS430-0350-00900494-68615063.5
5,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする