TOWA[切削工具]
超硬ロングネックスクエアエンドミル ion Depo Type A 2枚刃
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。
耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
用途
被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数
2
表面処理
ion Depo Type A
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
内容量
1本
全138種類を絞り込む
刃長(mm)
選択してください
0.15
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.1
2.3
2.4
2.5
2.7
3
3.5
3.7
4.5
6
7.5
9
シャンク径(mm)
4
6
刃径(mm)
選択してください
0.1
0.15
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
2
2.5
3
4
5
6
138種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52614304
IALS230-0010-0030
496-2595
50
0.15
4
0.1
¥
7,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614320
IALS230-0010-0050
496-7298
50
0.15
4
0.1
¥
8,160
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614329
IALS230-0010-0100
496-2552
50
0.15
4
0.1
¥
10,160
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614338
IALS230-0015-0030
495-0024
50
0.2
4
0.15
¥
6,960
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614347
IALS230-0015-0050
495-1625
50
0.2
4
0.15
¥
7,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614356
IALS230-0020-0050
494-5128
50
0.3
4
0.2
¥
4,880
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614365
IALS230-0020-0075
496-2562
50
0.3
4
0.2
¥
4,880
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614374
IALS230-0030-0080
496-8932
50
0.3
4
0.3
¥
4,320
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614390
IALS230-0030-0100
495-1556
50
0.4
4
0.3
¥
4,320
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614399
IALS230-0030-0150-00030
496-2603
50
0.3
4
0.3
¥
4,320
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614408
IALS230-0030-0150-00040
495-0021
50
0.4
4
0.3
¥
4,320
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614417
IALS230-0030-0200
494-8412
50
0.4
4
0.3
¥
5,280
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614426
IALS230-0030-0250
496-5722
50
0.4
4
0.3
¥
5,520
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614435
IALS230-0030-0300
495-1591
50
0.4
4
0.3
¥
5,520
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614444
IALS230-0040-0100
496-2553
50
0.6
4
0.4
¥
3,120
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614460
IALS230-0040-0120
495-1547
50
0.4
4
0.4
¥
3,120
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614469
IALS230-0040-0150
494-5145
50
0.6
4
0.4
¥
3,120
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614478
IALS230-0040-0200
494-6894
50
0.6
4
0.4
¥
3,120
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614487
IALS230-0050-0100
496-8937
50
0.7
4
0.5
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614496
IALS230-0050-0150-00050
494-8414
50
0.5
4
0.5
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614505
IALS230-0050-0150-00070
496-8908
50
0.7
4
0.5
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614514
IALS230-0050-0200
495-0014
50
0.7
4
0.5
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614530
IALS230-0050-0250
495-1599
50
0.7
4
0.5
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614539
IALS230-0050-0300-00050
496-8926
50
0.5
4
0.5
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614548
IALS230-0050-0300-00070
496-2549
50
0.7
4
0.5
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614557
IALS230-0050-0350
495-1592
50
0.7
4
0.5
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614566
IALS230-0050-0400
494-8461
50
0.7
4
0.5
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614575
IALS230-0070-0200
496-4155
50
1
4
0.7
¥
2,720
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614584
IALS230-0070-0400
496-5699
50
1
4
0.7
¥
2,720
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614600
IALS230-0070-0600
496-5684
50
1
4
0.7
¥
2,720
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52614609
IALS230-0300-1000
495-0047
50
2.5
4
3
¥
3,440
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52614618
IALS230-0300-1200
496-8864
50
4.5
4
3
¥
3,440
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52614627
IALS230-0300-1400
494-8385
50
4.5
4
3
¥
3,440
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52614636
IALS230-0300-1500
494-9973
50
2.5
4
3
¥
3,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52614645
IALS230-0300-1600
496-8945
50
4.5
4
3
¥
3,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52614654
IALS230-0300-1800
494-6884
50
4.5
4
3
¥
3,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52614670
IALS230-0300-2000
496-4146
50
2.5
4
3
¥
3,440
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52614679
IALS230-0300-2500
494-5112
60
4.5
4
3
¥
3,440
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52614688
IALS230-0300-3000
494-5120
60
4.5
4
3
¥
4,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52614697
IALS230-0400-1000
494-6805
50
3
6
4
¥
3,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52614706
IALS230-0400-1200
494-5181
50
6
6
4
¥
3,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52614715
IALS230-0400-3500
495-0050
70
6
6
4
¥
3,920
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52614724
IALS230-0500-1500
496-5739
50
3.5
6
5
¥
4,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52614740
IALS230-0500-1600
495-1656
50
7.5
6
5
¥
4,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52614749
IALS230-0500-2000
496-7256
50
3.5
6
5
¥
4,960
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52614758
IALS230-0500-2500
496-2576
60
7.5
6
5
¥
4,960
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52614767
IALS230-0500-3000
496-8892
60
7.5
6
5
¥
4,960
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52614776
IALS230-0500-3500
496-7346
70
7.5
6
5
¥
4,960
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52614785
IALS230-0500-4000
496-8861
70
7.5
6
5
¥
4,960
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52614794
IALS230-0600-1500
495-0048
50
6
6
6
¥
2,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ