曜日別特売

超硬スクエアエンドミル ion Depo Type A 2枚刃

超硬スクエアエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 - TOWA[切削工具]

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。
耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。

用途
被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数2表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005内容量1本
全128種類を絞り込む
シャンク径(mm)
刃径(mm)
128種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52604599IAS230-0025-00050496-41965040.25
8,480
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
52604608IAS230-0030-00030496-72685040.3
3,120
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
52604617IAS230-0035-00070494-84665040.35
7,360
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
52604626IAS230-0040-00060496-56755040.4
3,440
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52604635IAS230-0045-00090494-83905040.45
7,360
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
52604644IAS230-0050-00080496-25705040.5
1,760
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
52604660IAS230-0050-00125496-41225040.5
1,760
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
52604669IAS230-0060-00150496-41775040.6
2,720
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
52604678IAS230-0080-00120494-99925040.8
1,760
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
52604687IAS230-0080-00200495-00745040.8
1,760
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
52604696IAS230-0100-00150494-84215041
1,520
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604705IAS230-0100-00250496-73275041
1,520
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604714IAS230-0120-00300495-31415041.2
1,760
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604730IAS230-0150-00200494-69125041.5
1,520
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604739IAS230-0150-00400494-68915041.5
1,520
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604748IAS230-0180-00450496-25475041.8
1,760
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604757IAS230-0200-00300494-83955042
1,520
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604766IAS230-0200-00500496-57135042
1,520
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604775IAS230-0250-00700495-00045042.5
1,520
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
52604784IAS230-0300-00500496-88465043
2,000
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604800IAS230-0300-00800496-57185043
2,000
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604809IAS230-0300-01200495-16105043
4,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604818IAS230-0400-01600496-73155064
4,720
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
52604827IAS230-0510-01300494-68705065.1
6,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604836IAS230-0520-01300496-89405065.2
6,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604845IAS230-0530-01400496-73085065.3
6,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604854IAS230-0540-01400494-84925065.4
6,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604870IAS230-0560-01400495-16055065.6
6,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604879IAS230-0570-01500496-41515065.7
6,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604888IAS230-0580-01500495-00515065.8
6,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604897IAS230-0590-01500496-89435065.9
6,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604906IAS230-0600-01000494-51255066
2,640
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604915IAS230-0600-01500494-99665066
2,640
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604924IAS230-0650-01700496-72577086.5
9,200
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
52604940IAS230-0650-02000494-68307086.5
9,200
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
52604949IAS230-0700-01800496-57837087
8,560
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
52604958IAS230-0750-02000496-73147087.5
10,240
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
52604967IAS230-0800-03200496-89168088
10,800
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
52604976IAS230-0850-02300496-258480108.5
12,320
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52604985IAS230-0900-02300496-260480109
11,280
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
52604994IAS230-0950-02500494-680780109.5
13,440
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
52605010IAS230-1000-02500496-5702801010
6,560
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
52605019IAS230-1000-04000495-1631901010
12,240
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
52605028IAS230-1050-02800494-99911101210.5
17,120
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52605037IAS230-1100-02800494-52011101211
17,120
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52605046IAS230-1150-03000496-73511101211.5
10,800
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52605055IAS230-1200-03000495-31451101212
10,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
52605064IAS230-1200-04800501-74371201212
20,480
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52605080IAS230-1400-02800501-59051101414
20,560
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52605089IAS230-1600-04800501-74941401616
22,640
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする