曜日別特売

超硬ロングネックスクエアエンドミル ion Depo Type A 4枚刃

超硬ロングネックスクエアエンドミル ion Depo Type A 4枚刃 - TOWA[切削工具]

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。
耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。

用途
被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数4表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005内容量1本
全89種類を絞り込む
シャンク径(mm)
刃径(mm)
89種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
首下径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52615686IALS430-0100-0400494-520050410.95
3,200
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615695IALS430-0100-0600494-686650410.95
3,200
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615704IALS430-0100-0800496-729750410.95
3,200
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615720IALS430-0100-1000494-847650410.95
3,200
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615729IALS430-0140-1600495-31305041.41.35
4,480
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615738IALS430-0150-0600495-31405041.51.45
3,200
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615747IALS430-0150-0800494-84845041.51.45
3,200
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615756IALS430-0150-1000495-00125041.51.45
3,200
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615765IALS430-0200-0600494-518350421.94
3,200
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615774IALS430-0200-0800494-841950421.94
3,200
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615790IALS430-0200-1000495-163350421.94
3,200
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615799IALS430-0200-1200496-418550421.94
3,200
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615808IALS430-0200-1400494-685050421.94
3,200
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615817IALS430-0200-1500496-416550421.94
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615826IALS430-0300-0800496-726650432.85
4,480
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615835IALS430-0300-1000494-680850432.85
4,480
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615844IALS430-0300-1200496-574250432.85
4,480
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615860IALS430-0300-1500496-892450432.85
4,480
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615869IALS430-0300-1600495-162250432.85
4,480
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615878IALS430-0300-2000495-163250432.85
4,480
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615887IALS430-0300-2500494-849460432.85
4,480
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615896IALS430-0350-3500496-57587063.53.35
6,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615905IALS430-0400-1000495-161250643.8
5,040
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615914IALS430-0400-1200496-261550643.8
5,040
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615930IALS430-0400-1500495-162150643.8
5,040
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615939IALS430-0400-1600496-256450643.8
5,040
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615948IALS430-0400-2000496-256350643.8
5,040
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615957IALS430-0400-2500496-891960643.8
5,040
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615966IALS430-0400-3000494-681060643.8
5,040
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615975IALS430-0400-3500496-727170643.8
5,040
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
52615984IALS430-0500-2500496-418960654.8
6,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616000IALS430-0500-3500494-840170654.8
6,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616009IALS430-0600-2000494-839650665.8
6,400
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616018IALS430-0600-3000496-732860665.8
6,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616027IALS430-0600-4000496-890670665.8
7,680
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616036IALS430-0600-5000496-889580665.8
9,680
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616045IALS430-0800-3000496-574970887.8
11,200
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
52616054IALS430-0800-5000496-576690887.8
13,920
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52616070IALS430-0800-6000494-8425100887.8
14,880
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52616079IALS430-1000-4000494-51719010109.8
12,080
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
52616088IALS430-1000-6000494-517311010109.8
16,720
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52616097IALS430-0110-0600495-00635041.11.05
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616106IALS430-0110-1000496-88855041.11.05
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616115IALS430-0130-0600496-72725041.31.25
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616124IALS430-0130-1200495-00355041.31.25
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616140IALS430-0190-0600496-72745041.91.85
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616149IALS430-0190-1600494-68595041.91.85
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616158IALS430-0500-1500495-004250654.8
6,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616167IALS430-0500-1600496-413050654.8
6,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
52616176IALS430-0500-2000496-415350654.8
6,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする