TOWA[切削工具]
超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type A 4枚刃
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。
耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
用途
被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
仕様
首角(°):15
刃数
4
表面処理
ion Depo Type A
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
内容量
1本
全178種類を絞り込む
刃長(mm)
選択してください
0.8
1
1.1
1.2
1.5
1.6
2
2.5
3
3.2
3.5
4
5
6
シャンク径(mm)
4
6
178種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52621627
IALR430-0120-0100-1500
495-0076
50
1
0.1
4
¥
9,120
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621636
IALR430-0120-0200-1500
496-5735
50
1
0.2
4
¥
9,120
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621645
IALR430-0120-0300-1500
494-5170
50
1
0.3
4
¥
9,120
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621654
IALR430-0250-0100-1000
496-7350
50
2
0.1
4
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621670
IALR430-0250-0100-2000
494-8474
50
2
0.1
4
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621679
IALR430-0250-0200-1000
496-7286
50
2
0.2
4
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621688
IALR430-0250-0200-2000
494-8431
50
2
0.2
4
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621697
IALR430-0250-0300-1000
494-5143
50
2
0.3
4
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621706
IALR430-0250-0300-2000
494-8446
50
2
0.3
4
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621715
IALR430-0250-0500-1000
496-4102
50
2
0.5
4
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621724
IALR430-0250-0500-2000
496-5733
50
2
0.5
4
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621740
IALR430-0300-0100-2400
494-6879
60
2.5
0.1
4
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621749
IALR430-0300-0100-3000
496-2573
60
2.5
0.1
4
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621758
IALR430-0300-0200-2400
494-8477
60
2.5
0.2
4
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621767
IALR430-0300-0200-3000
496-5712
60
2.5
0.2
4
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621776
IALR430-0300-0300-2400
496-7360
60
2.5
0.3
4
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621785
IALR430-0300-0300-3000
494-5136
60
2.5
0.3
4
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621794
IALR430-0300-0500-2400
496-2545
60
2.5
0.5
4
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621810
IALR430-0300-0500-3000
495-0039
60
2.5
0.5
4
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621819
IALR430-0300-1000-2400
494-6854
60
2.5
1
4
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621828
IALR430-0300-1000-3000
494-5156
60
2.5
1
4
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621837
IALR430-0500-0100-4000
496-5764
70
4
0.1
6
¥
13,280
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621846
IALR430-0500-0200-4000
494-5109
70
4
0.2
6
¥
13,280
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621855
IALR430-0500-0300-4000
495-1580
70
4
0.3
6
¥
13,280
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621864
IALR430-0500-0500-4000
496-7258
70
4
0.5
6
¥
13,280
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621880
IALR430-0500-1000-4000
495-0070
70
4
1
6
¥
13,280
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621889
IALR430-0600-0100-4800
496-7352
80
5
0.1
6
¥
16,480
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621898
IALR430-0600-0200-4800
496-5732
80
5
0.2
6
¥
16,480
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621907
IALR430-0600-0300-4800
496-5748
80
5
0.3
6
¥
16,480
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621916
IALR430-0600-0500-4800
494-5176
80
5
0.5
6
¥
16,480
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621925
IALR430-0600-1000-4800
496-4156
80
5
1
6
¥
16,480
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621934
IALR430-0100-0050-0300
496-4186
50
0.8
0.05
4
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621950
IALR430-0100-0050-0400
496-5672
50
0.8
0.05
4
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621959
IALR430-0100-0050-0500
494-6820
50
0.8
0.05
4
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621968
IALR430-0100-0050-0600
494-8384
50
0.8
0.05
4
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621977
IALR430-0100-0050-0800
496-8894
50
0.8
0.05
4
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621986
IALR430-0100-0050-1000
495-0049
50
0.8
0.05
4
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52621995
IALR430-0100-0050-1200
495-3132
50
0.8
0.05
4
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52622004
IALR430-0100-0100-0300
494-6813
50
0.8
0.1
4
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52622020
IALR430-0100-0100-0400
496-8874
50
0.8
0.1
4
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52622029
IALR430-0100-0100-0500
495-1627
50
0.8
0.1
4
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52622038
IALR430-0100-0100-0600
496-7254
50
0.8
0.1
4
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52622047
IALR430-0100-0100-0800
494-6824
50
0.8
0.1
4
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52622056
IALR430-0100-0100-1000
496-8907
50
0.8
0.1
4
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52622065
IALR430-0100-0100-1200
494-8413
50
0.8
0.1
4
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52622074
IALR430-0100-0200-0300
496-4168
50
0.8
0.2
4
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52622090
IALR430-0100-0200-0400
496-8935
50
0.8
0.2
4
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52622099
IALR430-0100-0200-0500
495-1568
50
0.8
0.2
4
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52622108
IALR430-0100-0200-0600
496-5696
50
0.8
0.2
4
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52622117
IALR430-0100-0200-0800
496-8896
50
0.8
0.2
4
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ