曜日別特売

超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type A 2枚刃

超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 - TOWA[切削工具]

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。
耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。

用途
被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
仕様首角(°):15刃数2表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005内容量1本
237件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52619256IALR230-0020-0050-0050494-9900500.150.054
7,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619265IALR230-0020-0050-0100496-2513500.150.054
7,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619274IALR230-0020-0050-0200494-8288500.150.054
7,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619290IALR230-0030-0050-0080496-0990500.30.054
6,960
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619299IALR230-0030-0050-0100495-1515500.250.054
6,960
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619308IALR230-0030-0050-0150-00025494-8344500.250.054
6,960
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619317IALR230-0030-0050-0150-00030495-9408500.30.054
6,960
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619326IALR230-0030-0050-0200496-2509500.250.054
6,960
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619335IALR230-0030-0050-0250494-8367500.250.054
7,680
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619344IALR230-0030-0050-0300495-7782500.250.054
7,680
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619360IALR230-0060-0100-0500496-5693500.60.14
3,760
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619369IALR230-0060-0100-0600496-2572500.50.14
3,760
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619378IALR230-0060-0200-0200496-7362500.50.24
3,760
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619387IALR230-0060-0200-0300494-6864500.50.24
3,760
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619396IALR230-0060-0200-0400496-4107500.50.24
3,760
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619405IALR230-0060-0200-0600496-2580500.50.24
3,760
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619414IALR230-0070-0050-0400495-1587500.550.054
4,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619430IALR230-0070-0050-0600495-0016500.550.054
4,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619439IALR230-0070-0100-0400494-8400500.550.14
4,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619448IALR230-0070-0100-0600494-5144500.550.14
4,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619457IALR230-0080-0050-0220494-6857500.80.054
4,320
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619466IALR230-0080-0050-0400496-7357500.650.054
4,320
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619475IALR230-0080-0050-0500496-2550500.80.054
4,320
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619484IALR230-0080-0050-0600496-2555500.650.054
4,320
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619500IALR230-0080-0050-0800496-5780500.650.054
4,320
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619509IALR230-0080-0100-0220494-5169500.80.14
4,320
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619518IALR230-0080-0100-0400494-5147500.650.14
4,320
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619527IALR230-0080-0100-0500494-9997500.80.14
4,320
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619536IALR230-0080-0100-0600494-8452500.650.14
4,320
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619545IALR230-0080-0100-0800496-8873500.650.14
4,320
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619554IALR230-0080-0200-0220496-2586500.80.24
4,320
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619570IALR230-0080-0200-0400496-5721500.650.24
4,320
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619579IALR230-0080-0200-0500494-6846500.80.24
4,320
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619588IALR230-0080-0200-0600494-6806500.650.24
4,320
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619597IALR230-0080-0200-0800496-2571500.650.24
4,320
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
52619606IALR230-0250-0100-1000494-84515020.14
4,320
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
52619615IALR230-0250-0100-2000496-57815020.14
4,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
52619624IALR230-0250-0200-1000495-00695020.24
4,320
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
52619640IALR230-0250-0200-2000496-41885020.24
4,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
52619649IALR230-0250-0300-1000494-68745020.34
4,320
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
52619658IALR230-0250-0300-2000496-89025020.34
4,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
52619667IALR230-0250-0500-1000494-69045020.54
4,320
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
52619676IALR230-0250-0500-2000494-84695020.54
4,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
52619685IALR230-0300-0100-1800496-5737504.50.14
7,040
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
52619694IALR230-0300-0100-2400496-8858604.50.14
7,280
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
52619710IALR230-0300-0100-3000496-5767604.50.14
7,600
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
52619719IALR230-0300-0200-1800494-5138504.50.24
7,040
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
52619728IALR230-0300-0200-2400494-6822604.50.24
7,280
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
52619737IALR230-0300-0200-3000496-7334604.50.24
7,600
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
52619746IALR230-0300-0300-1800494-8404504.50.34
7,040
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする