曜日別特売

超硬ラジアスエンドミル ion Depo Type A 4枚刃

超硬ラジアスエンドミル ion Depo Type A 4枚刃 - TOWA[切削工具]

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。
耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。

用途
被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数4表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金内容量1本
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52607435IAR430-0100-0100-00200494-51795020.14
9,520
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607444IAR430-0100-0200-00200494-99845020.24
9,520
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607460IAR430-0100-0300-00200494-51485020.34
9,520
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607469IAR430-0150-0100-00300495-15635030.14
9,520
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607478IAR430-0150-0200-00300496-41345030.24
9,520
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607487IAR430-0150-0300-00300494-51145030.34
9,520
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607496IAR430-0150-0500-00300494-99985030.54
9,520
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607505IAR430-0200-0100-00400496-56925040.14
9,520
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607514IAR430-0200-0200-00400494-51225040.24
9,520
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607530IAR430-0200-0300-00400494-51545040.34
9,520
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607539IAR430-0200-0500-00400494-51505040.54
9,520
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607548IAR430-0300-0100-00600495-16345060.14
11,760
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607557IAR430-0300-0200-00600496-56815060.24
11,760
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607566IAR430-0300-0300-00600495-00175060.34
11,760
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607575IAR430-0300-0500-00600494-84435060.54
11,760
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607584IAR430-0300-1000-00600496-576950614
12,800
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607600IAR430-0400-0100-00800496-41455080.16
11,840
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607609IAR430-0400-0200-00800494-83925080.26
11,840
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607618IAR430-0400-0300-00800495-15675080.36
11,840
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607627IAR430-0400-0500-00800496-89035080.56
11,840
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607636IAR430-0400-1000-00800494-998350816
12,960
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607645IAR430-0500-0100-01000495-161850100.16
12,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607654IAR430-0500-0200-01000496-567450100.26
12,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607670IAR430-0500-0300-01000494-511750100.36
12,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607679IAR430-0500-0500-01000495-000250100.56
12,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607688IAR430-0500-1000-01000496-4129501016
13,120
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607697IAR430-0500-1500-01000494-682850101.56
13,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607706IAR430-0600-0100-01200494-513050120.16
11,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607715IAR430-0600-0200-01200496-254450120.26
11,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607724IAR430-0600-0300-01200494-848650120.36
11,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607740IAR430-0600-0500-01200494-680950120.56
11,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607749IAR430-0800-0100-01600496-260670160.18
16,720
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52607758IAR430-0800-0200-01600495-165370160.28
16,720
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52607767IAR430-0800-0500-01600496-726970160.58
16,720
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52607776IAR430-0800-1000-01600496-7285701618
16,720
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52607785IAR430-0800-1500-01600496-888770161.58
17,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52607794IAR430-0800-2000-01600496-5773701628
17,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52607810IAR430-1000-0100-02000496-254880200.110
17,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52607819IAR430-1000-0200-02000494-848280200.210
17,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52607828IAR430-1000-0300-02000496-894680200.310
17,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52607837IAR430-1000-0500-02000496-410480200.510
17,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52607846IAR430-1000-1000-02000495-15598020110
17,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52607855IAR430-1000-2500-02000501-588280202.510
20,480
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52607864IAR430-1000-3000-02000501-74608020310
20,480
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52607880IAR430-1200-0100-02400501-7495110240.112
27,840
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52607889IAR430-1200-0200-02400501-5950110240.212
27,840
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52607898IAR430-1200-0300-02400501-7463110240.312
27,840
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52607907IAR430-1200-0500-02400501-5877110240.512
27,840
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52607916IAR430-1200-1000-02400501-595411024112
27,840
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52607925IAR430-1200-1500-02400501-5930110241.512
28,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする