TOWA[切削工具]
超硬ラジアスエンドミル ion Depo Type A 2枚刃
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。
耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
用途
被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数
2
全長(mm)
50
表面処理
ion Depo Type A
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
素材
極超微粒子超硬合金
内容量
1本
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52607067
IAR230-0300-1000-00600
495-1575
6
1
4
3
¥
7,520
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607076
IAR230-0400-0100-00800
494-5111
8
0.1
6
4
¥
6,960
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607085
IAR230-0400-0200-00800
496-5782
8
0.2
6
4
¥
6,960
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607094
IAR230-0400-0300-00800
494-9965
8
0.3
6
4
¥
6,960
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607110
IAR230-0400-0500-00800
496-2614
8
0.5
6
4
¥
6,960
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607119
IAR230-0400-1000-00800
494-6881
8
1
6
4
¥
7,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607128
IAR230-0500-0100-01000
496-4184
10
0.1
6
5
¥
7,040
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607137
IAR230-0500-0200-01000
496-2558
10
0.2
6
5
¥
7,040
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607146
IAR230-0500-0300-01000
495-0033
10
0.3
6
5
¥
7,040
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607155
IAR230-0500-0500-01000
495-1602
10
0.5
6
5
¥
7,040
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607164
IAR230-0500-1000-01000
495-1643
10
1
6
5
¥
7,680
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607180
IAR230-0600-0100-01200
496-2590
12
0.1
6
6
¥
13,920
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607189
IAR230-0600-0200-01200
495-1600
12
0.2
6
6
¥
13,920
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607198
IAR230-0600-0300-01200
496-5707
12
0.3
6
6
¥
13,920
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607207
IAR230-0600-0500-01200
496-5753
12
0.5
6
6
¥
13,920
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607216
IAR230-0600-1000-01200
496-2565
12
1
6
6
¥
14,880
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607225
IAR230-0600-1500-01200
495-3136
12
1.5
6
6
¥
14,880
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607234
IAR230-0600-2000-01200
495-1572
12
2
6
6
¥
14,880
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607250
IAR230-0100-0100-00200
496-5774
2
0.1
4
1
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607259
IAR230-0100-0200-00200
496-8868
2
0.2
4
1
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607268
IAR230-0100-0300-00200
494-5159
2
0.3
4
1
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607277
IAR230-0150-0100-00300
496-8934
3
0.1
4
1.5
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607286
IAR230-0150-0200-00300
494-8423
3
0.2
4
1.5
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607295
IAR230-0150-0300-00300
496-4139
3
0.3
4
1.5
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607304
IAR230-0200-0100-00400
494-6829
4
0.1
4
2
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607320
IAR230-0200-0200-00400
496-5697
4
0.2
4
2
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607329
IAR230-0200-0300-00400
494-8456
4
0.3
4
2
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607338
IAR230-0200-0500-00400
496-5709
4
0.5
4
2
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607347
IAR230-0250-0100-00500
496-7263
5
0.1
4
2.5
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607356
IAR230-0250-0200-00500
496-5747
5
0.2
4
2.5
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607365
IAR230-0250-0300-00500
495-0026
5
0.3
4
2.5
¥
6,160
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607374
IAR230-0250-0500-00500
495-0036
5
0.5
4
2.5
¥
6,160
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607390
IAR230-0500-1500-01000
496-8856
10
1.5
6
5
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607399
IAR230-0300-0100-00600
496-5706
6
0.1
4
3
¥
6,880
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607408
IAR230-0300-0200-00600
495-0044
6
0.2
4
3
¥
6,880
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607417
IAR230-0300-0300-00600
496-8844
6
0.3
4
3
¥
6,880
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52607426
IAR230-0300-0500-00600
495-1578
6
0.5
4
3
¥
6,880
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください