HDL-1484 IHクッキングヒーター 1400W

HDL-1484 IHクッキングヒーター 1400W - ヒロコーポレーション

キッチン以外にも食卓でも使える、小型卓上タイプのIHクッキングヒーターです。電磁誘導を利用した調理器具で鍋底に発生した渦電流によって鍋を直接加熱するため、熱効率が良く、無駄な熱が発生しません。平らで直径が12cmから21cmの底を持つ鍋に対応できます。煮込み料理などに便利な設定時間後自動的に切れる「電源OFFタイマー」が搭載されています。最大火力は1400Wで、9段階で細かく火力調節を行うことができるので、料理の幅が広がります。ガラストッププレートでお手入れも簡単です。なべ検知機能、なべなし検知機能、切り忘れ防止機能、トッププレート過熱防止機能といった、充実した安全機能が搭載されています。

用途煮込み料理などに。食卓での調理に。寸法(mm)290×370×50電源100V、50/60Hz電源コード(m)約1.2最大消費電力(W)1400保証期間1年内容量1台
注意
※必ずIH調理器対応のなべを使用してください。なべは中央に置いてください。調理中はIHクッキングヒーターから離れないでください。鍋底が反ったり、変形している鍋を使わないでください。鍋以外の物は載せないでください。揚げ物をするときは「揚げ」モードで調理してください。炒め物・焼き物をするときは予熱の火力は弱めにし、加熱しすぎないでください。だし汁、みそ汁、吸い物、カレーなどの汁物や煮物など、液体を加熱する時は加熱する前にかき混ぜてください。定格15A、交流100Vのコンセントを単独で使用してください。使用時は電源プラグをコンセントにしっかりと奥まで差し込んでください。電源コード、電源プラグの破損、損傷がないか確認してください。電源プラグに埃が付いている場合はきれいに拭き取ってください。電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。電源プラグをコンセントに差し込んだときに、緩みがあるときは使用しないでください。濡れた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。時々電源が切れたり、本体が異常に熱くなったり、発煙や異臭がする場合は、直ちに使用を中止して電源プラグをコンセントから抜いてください。使用中、使用後は幼児の手の届かない範囲に置いてください。分解、修理、改造をしないでください。使用中、使用後はトッププレートなど高温部に触れないでください。本製品は安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)に単独で機器を使用させないでください。落とすなど衝撃を加えないでください。本体を水につけたり、本体に水をかけたりしないでください。吸排気口や隙間にピンや針金など金属製の物を入れないでください。0.9L(約800g)未満の油では調理しないでください。あらかじめ加熱した油を使用しないでください。鍋に顔を近づけないでください。油煙が多く出たら、すぐにプラグを抜いてください。油の飛び散りに注意してください。使用後は必ず電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52595508HDL-1484
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする